Delantal de cuero para soldadura Tan R

Número de artículo: L01840 469
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock
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
Número de artículo L01840 469
EAN / GTIN 5036108197057
Número del fabricante SW10TAR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Delantal de cuero, de calidad Premium, para soldadura, fabricado de cuero serraje vacuno cosido totalmente con puntadas de Para-aramida. El delantal protege el torso y la parte superior de las piernas al soldar y está diseñado para durar en los entornos más duros. Las tiras ajustables y la hebilla de zafado rápido aseguran su ajuste perfecto y seguro.

Característica:

  • Fabricado con cuero para un acabado premium
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tejido exterior: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Composición de la carcasa: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Lavado: No lavar;