Usnjen predpasnik za varilce Tan R

Št. art.: L01840 469
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L01840 469
EAN/GTIN 5036108197057
Številka proizvajalca SW10TAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Predpasnik za varilce, vrhunske kakovosti, iz cepljenega govejega usnja s šivi iz paraaramida. Predpasnik ščiti trup in zgornji del nog pri varjenju in je zasnovan tako, da zdrži tudi v najzahtevnejšem okolju. Nastavljivi trakovi in zaponka za hitro odpenjanje zagotavljajo, da je predpasnik varen in se popolnoma prilega.

Lastnosti:

  • Izdelano iz govejega usnja za vrhunski zaključek
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Žep na prsih z zapiranjem na ježka
  • Sponka za hitro odpenjanje
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Oblikovano za nošenje v težkem delovnem okolju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tkanina Shell: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Sestava lupine: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Pranje: Ne perite;