• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – odjehlovač z tvrdokovu spirálový 90°, 5 ks

Artiklové číslo: GG8154 8
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1068,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak bez povlaku
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 8 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5,6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Posuv na zub fz 0,055 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Úhel nastavení 45
Směr šroubovice pravý
Úhel profilu 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 18 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 42,1 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG8154 8
EAN / GTIN 4067263090960
Číslo výrobce GG8154 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jako č. 208154.
Odjehlovač s leštěným prostorem pro odvod třísek a ostrými břity speciálně pro obrábění hliníku a plastů.
Tolerance: Rozměr S = +/- 0,2 mm.
Úhel špičky =+/- 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.