• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de desbarbador MDI espiralizado de 90°, 5 unidad

Número de artículo: GG8154 8
Establecer precio 5 unidades (42,72 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento sin revestimiento
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Longitud de filo Lc 5,6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia h6
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Avance por diente fz 0,055 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 4 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante N
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste 45
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de perfil 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 18 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 42,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color color amarillo
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8154 8
EAN / GTIN 4067263090960
Número del fabricante GG8154 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 208154.
Desbarbador con canales de viruta pulidos y corte afilado especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.