10× stopka s magnetem/pojistným kroužkem, Stopka 6hran: 6,3

Artiklové číslo: GG6004 6,3
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 155,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bitový upínač D 6,3
Celková délka 75 mm
Vnitřní 6hran, výstup D 6,3 (1/4 palce)
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Držák bitů
USP1 10× stopka s magnetem/pojistným kroužkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6004 6,3
EAN / GTIN 4069515045100
Číslo výrobce GG6004 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoudílné provedení, to znamená stopka a bity samostatně. Proto stačí při opotřebení vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka s magnetem a pojistným kroužkem pro bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží šroub).

Rozsah dodávky:

10× spojovací stopka pro bity č. 675013 vel. 6,3.