10 mangos con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: GG6004 6,3
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (6,23 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
589 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 75 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas
USP1 10 mangos con imán / anillo de retención

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6004 6,3
EAN / GTIN 4069515045100
Número del fabricante GG6004 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).

Volumen de suministro:

10 vástagos de acoplamiento para brocas n.° 675013 tam. 6,3.

Descargas y documentos

Productos adecuados