{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Aufnahmetyp | Bit-Sechskantschaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 6,3 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft | 75 mm | |
| Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 | E 6,3 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Auskraglänge | 75 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Einsteckschaft | |
| Länge gesamt | 75 mm | |
| Höhe gesamt | 75 mm | |
| Breite gesamt | 6,3 mm | |
| Norm | DIN 1835 B | |
| mit Schlüsselweite | nein | |
| mit Gewinde | nein | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | nein | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert | |
| Inhalt | 10 St. |
| Artikelnummer | GG6004 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515045100 | |
| Herstellernummer | GG6004 6,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |