{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 6,3 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 75 mm | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | E 6,3 | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Longueur de col | 75 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | emmanchement | |
| Longueur totale | 75 mm | |
| Hauteur totale | 75 mm | |
| Largeur totale | 6,3 mm | |
| Norme | DIN 1835 B | |
| Avec ouverture de clé | non | |
| Avec filetage | non | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | non | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Traitement de surface | brunissage | |
| Sommaire | 10 pc. |
| Référence article | GG6004 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515045100 | |
| Réf. fabricant | GG6004 6,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |