Pryžový brusný špalek

Artiklové číslo: 557600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
815 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Šířka brusiva
70 mm
Délka brusiva
130 mm
Brusivo, výška
33 mm
Nosný kotouč
plast
Stupeň tvrdosti
Střední
Barva
Šedá; Černá
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný blok
Vhodné k
Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557600
EAN / GTIN 2050001025272
Číslo výrobce 557600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

2dílný, černý pryžový špalek v ergonomickém tvaru. Rychlé vkládání a upínání brusného plátna, které je pevně upnuto pomocí kovových kolíků.

Použití:

Pro ruční broušení a leštění. Elastický a tvarově stálý i při mokrém broušení.