{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 250 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 280 mm | |
| Délka brusiva | 230 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný list | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 240 mesh |
| Katalogové číslo | GG5568 240 | |
| EAN / GTIN | 4069515101356 | |
| Číslo výrobce | GG5568 240 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |