{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pevnost min. | 0,05 mm | |
| Pevnost max. | 1 mm | |
| Třída tolerance tloušťky (přesnost) | T2 | |
| Délka listu | 100 mm | |
| Počet listů | 13 ks | |
| Toleranční třída | 2 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Tloušťka listu | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Druh produktu | Spárová měrka | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Obsah | sada | |
| Norma | výrobní norma | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | GG4701 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515044721 | |
| Číslo výrobce | GG4701 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |