Pack promotionnel Jauge d’épaisseur, acier, T2 10 pièces

Réf.: GG4701 13
Fixer le prix 10 unités (2,72 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
253 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur min. 0,05 mm
Epaisseur max. 1 mm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T2
Longueur de lame 100 mm
Nombre de lames 13 pc.
Classe de tolérance 2
Configurable non
Nombre de pièces 10 pc.
Epaisseur de lame 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Sommaire kit/assortiment
Norme norme usine
Matériau acier

Identification et classification

Référence article GG4701 13
EAN / GTIN 4069515044721
Réf. fabricant GG4701 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, tolérance T2.
Jauge d’épaisseur.

Livraison:

10 jauges d’épaisseur 478200, dans la version choisie.