Paquete económico de calibre de espesores, acero, T2 10 piezas

Número de artículo: GG4701 13
Establecer precio 10 unidades (2,72 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
205 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 1 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T2
Longitud de las hojas 100 mm
Número de hojas 13 ud.
Clase de tolerancia 2
Configurable no
Número de piezas 10 ud.
Grosor de laminillas 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Longitud total L 100 mm
Contenido juego
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4701 13
EAN / GTIN 4069515044721
Número del fabricante GG4701 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, tolerancia T2.
Calibre de espesores.

Volumen de suministro:

10 unidades del calibre de espesores n.º 478200 en la versión seleccionada.