Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4109 150
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 720,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 256,00 CZK / ks
  • 1 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,05 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 5 ks
Řada MarCal
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Dělení 1/128 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4109 150
Číslo výrobce GG4101 150

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Měřicí plochy jemně lapované.

Rozsah dodávky:

5 ks posuvné měřítko, č. 410250 ve vybraném provedení.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.