Paquete económico de 5 pies de rey

Número de artículo: GG4109 150
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (28,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 105,59 € /piezas
  • 58,79 € /piezas
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,05 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 5 ud.
Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 3,7 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Graduación nonio mm/pulgadas sí
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Profundidad-Ancho 1,3
División 1/128 pul
División 1/20 mm
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4109 150
Número del fabricante GG4101 150

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Superficies de medición con lapeado de precisión.

Volumen de suministro:

5 unidades de pie de reyes n.º 410250 en la versión seleccionada.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.