Pachet promoțional 5× șublere

Cod articol.: GG4109 150
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (28,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,25 € /buc.
  • 90,25 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,05 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Tijă adâncime forma pătrat
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Gradaţie vernier mm/Inch da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Lățime măsurător adâncime 1,3
Gradaţie 1/128 inch
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4109 150
Număr producător GG4101 150

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

5 bucăți de șubler cod 410250, în varianta aleasă.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.