{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 55-03 | |
| Barva | modrá | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíc | |
| Max. velikost mezery | 0,25 mm | |
| Velikost závitu max. | M36 | |
| Demontáž | S normálním nástrojem | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
| Tvar | Kapalné | |
| Objem náplně | 50 ml | |
| Hustota | 1,1 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 900 mPas | |
| Dynamická viskozita max. | 1 500 mPas | |
| Třída pevnosti | Střední pevnost | |
| Pevnost ruky po min. | 10 min | |
| Pevnost ruky po max. | 20 min | |
| Funkční pevnost po min. | 60 min | |
| Funkční pevnost po max. | 180 min | |
| Odlamovací moment min. | 18 Nm | |
| Odlamovací moment max. | 23 Nm | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 200 °C | |
| Rozsah použití | Olejnaté povrchy; lepidlo na zajištění závitů | |
| Vlastnosti | Bez označení; Odolný proti vibracím; Thixotropní; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů | |
| Druh produktu | lepidlo na zajištění závitů |
| Katalogové číslo | GG3313 55-03 |