{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 55-03 | |
| Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
| Dinamikus viszkozitás | 900 mPas - 1 500 mPas | |
| Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
| Alak | folyékony | |
| Lobbanáspont | 100 °C | |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 200 °C | |
| Száradás | 10 min - 20 min | |
| Üzemi szilárdság | 1 óra - 3 óra | |
| Tulajdonság | tixotróp; Tömít; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást; Jelölésmentes | |
| Alkalmas anyagok | fém | |
| Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; olajos felületek | |
| Max. M menetmérethez | M36 | |
| Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
| Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
| Legkisebb leszakadási nyomaték | 18 Nm - 23 Nm | |
| Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
| Festék | kék | |
| Űrtartalom | 50 ml | |
| Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
| Termék fajtája | Csavarbiztosító |
| Cikkszám | GG3313 55-03 |