{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 15,875 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Délka řezné hrany | 15,875 mm | |
| Průměr řezných destiček | 9,525 mm | |
| Rohový rádius | 0,5 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| ISO kód | DNMG 160405L | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Povlak | s povlakem | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DNMG | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DNMG | |
| Označení řezné destičky | DNMG 160405L | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG2438 160405L | |
| EAN / GTIN | 4067263094579 | |
| Číslo výrobce | GG2438 160405L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |