• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7010-2

Artiklové číslo: GG2407 160608
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 303,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
ISO kód CNMG 160608
Provedení lamače třísek SM
Hloubka řezu max. ap max 5,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2407 160608
EAN / GTIN 4069515083614
Číslo výrobce GG2407 160608
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.