Cenově výhodné balení – přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°

Artiklové číslo: GG1582 12,4
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 275,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Pro průměry otvorů d 2,8 mm
Celková délka L 56 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h9
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°
Průměr břitu, min. Dc min. 12,4 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Dělení řezných hran zahloubení Extrémně nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Označení tvaru podle normy C
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1582 12,4
EAN / GTIN 4067263134312
Číslo výrobce GG1582 12,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jako č. 150182
Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.