Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E typ C

Artiklové číslo: GG1358 M4
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 257,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M4x0,7-6H
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Celková délka L 64,61 mm
Průměr hřídele DS 4,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00450105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 36,9 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Průměr naříznutí 3,21 mm
Délka závitořezné části Lc 7,5 mm
Délka naříznutí 1,75 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 15 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,3 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 63 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 12 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1358 M4
EAN / GTIN 4069515084062
Číslo výrobce GG1358 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.
Jako číslo: 135805.

Poznámka:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.
Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.