Paquete económico de macho para roscar a máquina HSS-E Forma C

Número de artículo: GG1358 M4
Establecer precio 5 unidades (10,28 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4.245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M4x0,7-6H
Paso de rosca 0,7 mm
Diámetro del orificio central 3,3 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Longitud total L 64,61 mm
Diámetro vástago DS 4,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00450105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 36,9 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Diámetro de corte previo 3,21 mm
Longitud de la parte roscada Lc 7,5 mm
Longitud de corte previo 1,75 mm
Ángulo de corte 15 grados
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 15 mm
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 3,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 63 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1358 M4
EAN / GTIN 4069515084062
Número del fabricante GG1358 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Como el número: 135805.

Nota:

Hasta ≤ M16, contenido de 5 piezas por juego.
A partir de ≥ M18, contenido de 3 piezas por juego.