Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E

Artiklové číslo: GG1326 M3,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 224,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M3,5x0,6
Stoupání závitu 0,6 mm
Průměr jádrového otvoru 2,9 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3,5 mm
Celková délka L 56 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h9
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
Délka závitořezné části Lc 10,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1326 M3,5
EAN / GTIN 4069515084277
Číslo výrobce GG1326 M3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v procesech s širokým spektrem materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.
Jako číslo: 132642.

Poznámka:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.
Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.