{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak |
AlCrN
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
3
|
|
| Průměr břitu Dc |
14 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
26 mm
|
|
| Celková délka L |
83 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
45 stupně
|
|
| Toleranční třída |
e8
|
|
| Šířka rohového zkosení |
0,3 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Nepodepřená délka A |
38 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,1 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Plné drážky |
14 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování |
26 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Posuv na zub při frézování drážek fz |
0,07 mm
|
|
| Šířka záběru max. ae |
1×D; 0,5×D
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01401005
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná upínací plocha
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
14 mm
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
45 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
13,8 mm
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
3
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Počet rohových verzí |
1
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako fazetka
|
|
| Úhel rohového zkosení |
45 stupně
|
|
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce |
N
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
3
|
|
| Posuv na zub v |
ocel < 750 N/mm2
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
|
|
| Skupina použití nástroje |
N
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
38 mm
|
|
| Hmotnost |
159 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
DIN 6527
|
|
| Postupy obrábění |
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
rohová fréza
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
|
| Hloubka řezu min. |
0,1 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Plné drážky; Obvodové frézování
|
| Katalogové číslo | GG1294 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197907806 | |
| Číslo výrobce | GG1294 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |