• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1294 14
Establecer precio 5 unidades (85,69 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 14 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,3 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 38 mm
Número de piezas 5 ud.
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae Vollnut Schnitttiefe 1×D, 0,5×D bei Besäumen
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HB
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 13,8 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Grupo de aplicación de herramientas N
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1294 14
EAN / GTIN 4045197907806
Número del fabricante GG1294 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202294.