• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1294 3,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 530,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 3,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,13 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 15 mm
Počet přepážek 5 ks
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae Vollnut Schnitttiefe 1×D, 0,5×D bei Besäumen
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 42 mm
Provedení stopky HB
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,3 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1294 3,5
EAN / GTIN 4045197907653
Číslo výrobce GG1294 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6535. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.
Jako č. 202294.