• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1294 6,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 728,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 6,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 27 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 6,5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 6,3 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 35 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1294 6,5
EAN / GTIN 4045197907714
Číslo výrobce GG1294 6,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6535. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.
Jako č. 202294.