Závěsná police Matrix XXL pro moduly 1485 mm

Artiklové číslo: F50020032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Matrix
Označení výrobce Einhaengeregal XXL fuer Module
Barva červená
Vhodné pro délku ramena 1 485 mm
Druh produktu Regálová vana
Vlastnosti S rukojetí
Materiál ocelový plech
Povrch lakované
Šířka celkem 1 485 mm
Výška celková 65 mm
Hmotnost celkem 11 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50020032
EAN / GTIN 3662424106361
Číslo výrobce F50020032
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 11