ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 kusů) šedá L

Artiklové číslo: AB199GRRL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Světle zelená
Popsaná část, Světle zelená Bündchen
Řada ESD 13 PU Palm Essential
Obsah pár 12 páry
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Barva Šedá; Zelená
Složení tkaniny Uhlík; Polyester
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 420; EN 61340-5-1
Nosný materiál karbon; Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Prodyšné
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AB199GRRL
EAN / GTIN 5036108495566
Číslo výrobce AB199GRRL
L-číslo L01840 114010
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • 13 g silná horní část z polyesteru a uhlíkových vláken odvádí statickou elektřinu
  • Odolná PU dlaň zajišťuje vynikající obratnost prstů.
  • Pro použití při montáži elektroniky, při testování a přesných pracích
  • Tato rukavice je vylepšenou verzí našeho vlajkového modelu A199 s redukovaným obalem a jednobarevným logem, a představuje tak cenově výhodnější alternativu.
  • K dispozici v balení po 12 kusech pro maximální hospodárnost

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Antistatický
  • Dlaň je pro větší obratnost a ventilaci mírně prohloubená.
  • Hladký PU povlak pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Vložka o tloušťce 13 gauge vyrobená pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl