Guantes antistáticos ESD de nitrilo Impact E18, negros, talla L

Número de artículo: A756K8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, negro Negro intenso
Serie Impact E18
Pieza descrita, Negro intenso Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund
Denominación del fabricante A756; Impact E18
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 E
Versión, EN 388 EN388:2016
Protección contra golpes P
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo; Nitril
Color amarillo; verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección ESD; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN 61340-5-1
Material de base Fibra metálica; Textil
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo A756K8RL
EAN / GTIN 5036108497560
Número del fabricante A756K8RL
Número L L01840 117812
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante antiestático de nitrilo ESD Impact E18 ha sido diseñado para profesionales que necesitan una alta resistencia al corte (nivel E), protección contra impactos y protección contra descargas electrostáticas (ESD).
  • Cuenta con una palma resistente recubierta de nitrilo lavada con chorro de agua, un refuerzo en el pliegue del pulgar y propiedades antiestáticas.
  • Este guante ofrece la máxima seguridad, agarre y comodidad al manipular componentes delicados y sustancias peligrosas.
  • El A756 es flexible, reduce la fatiga de la mano y garantiza precisión y control gracias al forro ajustado de calibre 18 y al diseño ergonómico de PVC resistente a los impactos.
  • Las placas de impacto de PVC complementan la flexibilidad con un alto rendimiento frente a los impactos, que disipa cómodamente las cargas de impacto medias a través del diseño.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel E
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Para protección contra impactos de energía media
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Certificado CE
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación