Redukce RED.ABS80T/ABS63N.60

Artiklové číslo: A20 21560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce RED.ABS80T/ABS63N.60
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Adaptér strana 1 válcová stopka
Adaptér strana 2 válcová stopka
Konstrukce Zesílené provedení
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka 60 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava lesklá, čistá
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A20 21560
EAN / GTIN 4047109096905
Číslo výrobce 8424006303
L-číslo L20010 2432
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET RED.ABS80T/ABS63N.60 REDUKCE

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 240 06303