{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | RED.ABS80T/ABS63N.60 | |
| Posição das interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Adaptador lado 1 | Haste cilíndrica | |
| Adaptador lado 2 | Haste cilíndrica | |
| Tipo de construção | com reforço | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de produto | adaptador de alojamento de ferramentas | |
| Comprimento total | 60 mm | |
| Material | aço | |
| Tratamento de superfícies | sem revestimento | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A20 21560 | |
| EAN/GTIN | 4047109096905 | |
| Número do fabricante | 8424006303 | |
| Número L | L20010 2432 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |