Systém dělicích stěn prvek stěny mřížka, Šířka: 300mm

Artiklové číslo: 994100 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Popsaná část
Profil rámu
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá
Délka nastavitelná
ne
Délka
300 mm
Výška
2 200 mm
Hmotnost celkem
9 kg
S mřížkou
ano
Šířka sítě
40 mm
Výška sítě
40 mm
Montáž provedená zákazníkem
ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky
ano
Druh produktu
Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994100 300
EAN / GTIN 4260214930012
Číslo výrobce 9203
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Variabilní a univerzálně použitelný systém dělicích stěn pro provozovny a sklady, vhodný pro rychlou montáž zábran, skladových stěn a dělicích konstrukcí. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé prvky kombinovat dle vašich individuálních potřeb. Plochá mřížovina s velikostí oka 40×40×3,8 mm zasazená do rámového profilu 30 mm splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a průhlednost. K dispozici také v provedení z ocelového plechu a akrylátového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modř RAL 5002, briliantová modř RAL 5007, hořcová RAL 5010, světle modrá RAL 5012, tyrkysová RAL 5018, holubí modrá RAL 7037, práškově nanášený lak.