{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035
|
|
| Pieza descrita |
Perfil de bastidor
|
|
| Recubrimiento |
Con recubrimiento de polvo
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
|
| Color |
gris
|
|
| Longitud ajustable |
no
|
|
| Longitud |
300 mm
|
|
| Altura |
2.200 mm
|
|
| Peso total |
9 kg
|
|
| Con rejilla |
sí
|
|
| Anchura de malla |
40 mm
|
|
| Altura de malla |
40 mm
|
|
| Montaje por el cliente |
sí
|
|
| Material de montaje incluido en el suministro |
sí
|
|
| Tipo de producto |
Pared separadora
|
| Número de artículo | 994100 300 | |
| EAN / GTIN | 4260214930012 | |
| Número del fabricante | 9203 | |
| Fabricante/responsable | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |