Systém dělicích stěn prvek stěny mřížka, Šířka: 1000mm

Artiklové číslo: 994100 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Profil rámu
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Délka nastavitelná ne
Délka 1 000 mm
Výška 2 200 mm
Hmotnost celkem 17 kg
S mřížkou ano
Šířka sítě 40 mm
Výška sítě 40 mm
Montáž provedená zákazníkem ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky ano
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994100 1000
EAN / GTIN 4260214930036
Číslo výrobce 9210
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Variabilní a univerzálně použitelný systém dělicích stěn pro provozovny a sklady, vhodný pro rychlou montáž zábran, skladových stěn a dělicích konstrukcí. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé prvky kombinovat dle vašich individuálních potřeb. Plochá mřížovina s velikostí oka 40×40×3,8 mm zasazená do rámového profilu 30 mm splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a průhlednost. K dispozici také v provedení z ocelového plechu a akrylátového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modř RAL 5002, briliantová modř RAL 5007, hořcová RAL 5010, světle modrá RAL 5012, tyrkysová RAL 5018, holubí modrá RAL 7037, práškově nanášený lak.