{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Pièce décrite | Profilé de cadre | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Longueur réglable | non | |
| Longueur | 300 mm | |
| Hauteur | 2 200 mm | |
| Poids total | 9 kg | |
| Avec grille | oui | |
| Largeur de maille | 40 mm | |
| Hauteur de maille | 40 mm | |
| Montage par le client | oui | |
| Matériel de montage fourni | oui | |
| Type de produit | cloison |
| Référence article | 994100 300 | |
| EAN / GTIN | 4260214930012 | |
| Réf. fabricant | 9203 | |
| Fabricant/personne responsable | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |