• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Systém dělicích stěn prvek stěny mřížka, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 994100 1500
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994100 1500
EAN / GTIN 4260214930043
Číslo výrobce 9215
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Variabilní a univerzálně použitelný systém dělicích stěn pro provozovny a sklady, vhodný pro rychlou montáž zábran, skladových stěn a dělicích konstrukcí. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé prvky kombinovat dle vašich individuálních potřeb. Plochá mřížovina s velikostí oka 40×40×3,8 mm zasazená do rámového profilu 30 mm splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a průhlednost. K dispozici také v provedení z ocelového plechu a akrylátového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modř RAL 5002, briliantová modř RAL 5007, hořcová RAL 5010, světle modrá RAL 5012, tyrkysová RAL 5018, holubí modrá RAL 7037, práškově nanášený lak.