{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Celková šířka BgS | 1 320 mm | |
| Celková hloubka TgS | 900 mm | |
| Celková výška HgS | 300 mm | |
| Montážní výška HbS | 300 mm | |
| Výška odvalovací hrany | 35 mm | |
| Užitná šířka BnS | 1 240 mm | |
| Užitná hloubka TnS | 800 mm | |
| Užitná výška HnS | 35 mm | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 70 % | |
| Se zajištěním | ano | |
| Typ zámku | Zablokování po vysunutí; Zablokování po zasunutí | |
| Typ odblokování | Zásuvky jednoruční odemknutí | |
| Vhodné pro nakládání jeřábem | ano | |
| S držadlem | ano | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Typ montáže vodítek zásuvek | Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu | |
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt | Teleskopické lišty | |
| Provedení | S vloženou dřevěnou deskou | |
| Nosnost plošně rozložená max. | 1 000 kg | |
| Montáž v různých výškách je možná | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | výsuvná police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 993111 70 | |
| EAN / GTIN | 4062406097707 | |
| Číslo výrobce | 993111 70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |