Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 400 mm, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 990291 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Možnost konstrukce
Přepážka
Vhodné pro výšku regálu
1 000 mm
Typ obložení
Děrovaná stěna
Hoffmann – rastr perforované stěny
ano
Délka rastru
9 mm
Šířka rastru
9 mm
Označení výrobce
Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Barva
Šedá
Druh produktu
Sloupkový rám s plechovým obložením
S obložením
ano
Kabelová průchodka
ne
Nastavení výšky v rastru
40 mm
Počet upevňovacích ploch
1
Šířka
400 mm
Hloubka
400 mm
Výška
1 000 mm
Rozsah použití
Možnost montáže formou přepážky; Vhodné pro zásuvný regál s policemi
Materiál
ocelový plech
Montáž
Nesmontovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990291 1000
EAN / GTIN 4062406114411
Číslo výrobce 990291 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídavné regály č. 990201 – 990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.