{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Säulenrahmen mit Blechverkleidung | |
| Opciones de montaje | Pared intermedia | |
| Para la altura de la estantería | 1.000 mm | |
| Tipo de revestimiento | Pared perforada | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Longitud de la rejilla | 9 mm | |
| Ancho de la rejilla | 9 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Bastidor vertical con recubrimiento de chapa | |
| Con revestimiento | sí | |
| Pasacables | no | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
| Número de superficies de sujeción | 1 | |
| Anchura | 400 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Intervalo de empleo | Montaje posible como pared intermedia; Para estantería con estantes encajables | |
| Material | chapa de acero | |
| Montaje | Sin montar |
| Número de artículo | 990291 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114411 | |
| Número del fabricante | 990291 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |