{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pour hauteur de rayonnage | 1 000 mm | |
| Type d’habillage | panneau perforé | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Longueur grille | 9 mm | |
| Largeur grille | 9 mm | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Type de produit | echelle avec plaque en tôle | |
| Avec habillage | oui | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Nombre de surfaces de fixation | 1 | |
| Largeur | 400 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Domaine d’utilisation | montage possible comme paroi intermédiaire; pour rayonnages emboîtables avec tablettes | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Montage | sans montage |
| Référence article | 990291 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114411 | |
| Réf. fabricant | 990291 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |