Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 400 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990291 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Možnost konstrukce Přepážka
Vhodné pro výšku regálu 800 mm
Typ obložení Děrovaná stěna
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Délka rastru 9 mm
Šířka rastru 9 mm
Barva Šedá
Druh produktu Sloupkový rám s plechovým obložením
S obložením ano
Kabelová průchodka ne
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Počet upevňovacích ploch 1
Šířka 400 mm
Hloubka 400 mm
Výška 800 mm
Rozsah použití Možnost montáže formou přepážky; Vhodné pro zásuvný regál s policemi
Materiál ocelový plech
Montáž Nesmontovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990291 800
EAN / GTIN 4062406114404
Číslo výrobce 990291 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídavné regály č. 990201990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.