Regálová stojina s plastovou patkou, kus, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990050 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
898 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 2 004 mm
Šířka profilu 40 mm
Hloubka profilu 40 mm
Tloušťka profilu 2 mm
Barva černá RAL 9005, práškově nanášený lak
Oblast použití Regál s policemi
Adaptace polic 4-stranný
Možnost použití jako rohový sloupek ano
Druh produktu Regálová stojina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Číslo výrobce 990050 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní čtvercové nohy ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu.
40×40×2 mm, kompletně s plastovou patkou.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000990025.

Lakování:

Černá RAL 9005, práškově nanášený lak.