Regálová stojina s plastovou patkou, kus, Výška: 3000mm

Artiklové číslo: 990050 3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Druh produktu Regálová stojina
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Počet upevňovacích ploch 4
Šířka 40 mm
Hloubka 40 mm
Výška 3 004 mm
Výška konstrukce 3 004 mm
Rozsah použití Použití jako rohový sloup; Vhodné pro zásuvný regál s policemi
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 2 mm
Montáž Nesmontovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990050 3000
EAN / GTIN 4045197517968
Číslo výrobce 990050 3000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní čtvercové nohy ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu.
40×40×2 mm, kompletně s plastovou patkou.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000 − 990025.

Lakování:

Černá RAL 9005, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro skladování v průmyslu, řemeslech, obchodu, správě a v archivech.
  • Ujistěte se, že byla provedena nivelace systému a systém je stabilní a pevně stojí.
  • Systém dimenzujte výhradně pro působení vertikálních sil.

Nesprávné použití
  • Působení sil v horizontálním nebo šikmém směru.
  • Opírání těžkých předmětů o systém.
  • Shazování těžkých předmětů z výšky při odkládání na polici.
  • Použití systému místo žebříku.