GARANT Uni Line Cleaning Tower ve tvaru H pojízdný, Typ: L

Artiklové číslo: 987103 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Série CLEANING Tower UNI Line
Výška 2 290 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 690 mm
Užitná hloubka 180/ 330 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 150 kg
Hmotnost 96 kg
Druh produktu Čisticí stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Číslo výrobce 987103 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární úklidová věž pro přímý přístup k vybavení pro čištění. GARANT Uni Line Cleaning Tower, typ H, asymetrický, může být osazen z obou stran. Ve hlubším oddílu lze umístit až 4 sběrné nádoby na druhotné suroviny č. 987125 vel. 25. Menší oddíl je vhodný pro uložení čisticích prostředků a vybavení pro čištění.
Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem GARANT easyFix. Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků GARANT easyFix. Pro rychlou vizualizaci se používá nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka ve vel. L nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

GARANT Uni Line Cleaning Tower ve tvaru H asymetrická; nástavec č. 955476 vel. L; 2 × posuvné madlo č. 955496 vel. 1.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.