Posuvná úchytka GARANT Uni Line, Typ: 1

Artiklové číslo: 955496 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Výška 435 mm
Šířka 130 mm
Hloubka 85 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Číslo výrobce 955496 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální rukojeť s dvousložkovým opláštěním 2K Haptoprene® lze použít svisle i vodorovně. Rukojeť se zahákne do rastru děrované stěny a upevní se 2 plastovými kolíky GARANT easyFix. Jednoduché přemístění.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.