{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 3 mm | |
| Materiál | pozinkovaná | |
| Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
| Záchytný objem | 28 l | |
| Výška | 70 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Hmotnost | 19 kg | |
| Druh produktu | Vana na malé obalové jednotky |
| Katalogové číslo | 981200 30 | |
| EAN / GTIN | 4052462023710 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |