• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vana na malé obaly pozinkovaná, Typ: 60/1

Artiklové číslo: 981200 60/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 3 mm
Druh produktu Vana na malé nádoby
Vlastnosti S mřížkovým roštem; stohovatelné
Skladování Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch pozinkováno
Objem 38 l
Šířka celkem 1 850 mm
Výška celková 60 mm
Celková hloubka 600 mm
Hmotnost celkem 51 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981200 60/1
EAN / GTIN 4052462072756
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Z 3 mm pozinkového ocelového plechu.

Použití:

Pro bezpečné ukládání malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)