Univerzální nůž s odsazeným břitem

Artiklové číslo: 980C.PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980C.PB
EAN / GTIN 3148517996502
Číslo výrobce 980C.PB
L-číslo L60130 2105
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 980C: Konstrukce s odsazeným břitem.
  • Otvírání břitů: 29 -> 36 mm.
  • Otvírání rukojetí: 77 -> 102 mm.
  • Pohodlné: Protiskluzové kryty z bimateriálu.
  • Bezpečnost: Aretace v zavřené poloze.
  • Přesné: Břit s mírně vroubkovaným ostřím (sklouznutí je vyloučeno).
  • Ideální pro veškeré každodenní řezání: - lepenky, gumy, PVC, kůže do tloušťky 5 mm - tenkých plechů do tloušťky 0,5 mm, hliníkových plechů do tloušťky 1 mm - elektrických kabelů o průměru 2,5 mm - chladicích hadic, trubek, izolační pěny.

Charakteristika:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200